Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen für Druckluftbetrieb Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035989
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     93055-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenstopfen
dosierzubehör
Stopfen für Druckluftbetrieb, Typ=93055-WW, Grösse (Volumen) metrisch=55 cm³, Länge=-999, Farbe Nadel/Kartusche=Weiss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
71 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Druckluftbetrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,4704*
Lager 115
350
50
Frei Haus
ab € 0,4266*
€ 0,6528*
10
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5928*
€ 0,70543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5694*
€ 0,67759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.