Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Dosiernadel Gerade 20 Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035949
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     920050-TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Präzisions-Dosiernadel, Typ=920050-TE, Gauge=20, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Innendurchmesser=0.61 mm, Länge=12.7 mm, Farbe Nadel/Kartusche=Rosa, Nadelform=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
94 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: dosiernadeln 0,61mm rosa, dosiernadel, dosiernadel rosa, Präzisions-Dosiernadel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
250
50
Frei Haus
ab € 0,4146*
€ 0,6302*
10
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,68*
50
€ 6,90*
ab € 0,4506*
€ 0,698*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6302*
€ 0,74994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.