Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschen-Verschlusskappe Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035905
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     900-ORTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenverschlusskappe
dosierzubehör
Kartuschen-Verschlusskappe, Typ=900-ORTC, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Länge=-999, Farbe Nadel/Kartusche=Orange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kartuschen-Verschlusskappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,1322*
€ 0,1986*
Lager 115
650
50
€ 5,95*
ab € 0,1778*
€ 0,2786*
10
€ 5,90*
ab € 0,181*
€ 0,289*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.