Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4 Kondensator-Netzwerk 0612 1.0 nF 200 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30034982
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CA064X102K2RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator-Netzwerke
Kondensator-Netzwerke
Kondensatoren
SIL Kondensator-Netzwerke
Kondensator-Netzwerk, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0612, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: Sn, Anzahl Kondensatoren: 4, Kapazität: 1.0 nF, Nennspannung: 200 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
3.4 mm
Tiefe:
1.8 mm
Ursprungsland:
MX
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,0645*
€ 0,3281*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2431*
€ 0,4172*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 359,05*
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 17,11*
Zubehör
Tenma
ST-5C
ab € 209,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG