Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 5.25V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     USBLC6-2SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
ESD-Schutzdiode, Typ=USBLC6-2SC6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchbruchspannung min.=6 V, Klemmspannung=17 V, Leistungsverteilung (PV)=-999, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5.25 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,352*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7083*
€ 0,84288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6221*
€ 0,7403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.