Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator, Spannung, Einfach / Dual, 30V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM311DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator, Typ=LM311DT, Ausgangsstrom pro Kanal=50 mA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Duale Versorgungsspannung max.=15 V, Duale Versorgungsspannung min.=2.5 V, Eingangs-Offset-Spannung max.=7.5 mV, Einzel-Versorgungsspannung max.=30 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=5 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=-999, Höhe=1.65 mm, Kanäle=1, Länge=5 mm, Pins=8, Reaktionszeit=200 ns, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=-999, Versorgungsstrom=5.1 mA, Art der Stromversorgung=Einfach Dual, Ausgangstyp=RTL DTL TTL MOS, Bauform=SOIC, Komparator-Typ=Spannung, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1733*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.