Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 5V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1BC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
ESD-Schutzdiode, Typ=ESDA6V1BC6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchbruchspannung max.=8 V, Durchbruchspannung min.=6.1 V, Leistungsverteilung (PV)=80 W, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1873*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.