Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 5kW, R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BZW50-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=BZW50-33, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung min.=36.6 V, Kapazität=5.75 nF, Klemmspannung=76 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=5 kW, Spitzenimpulsstrom=789 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=R6, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=BZW50 Series
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.