Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dichtkappe, Kautschuk, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30033705
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     SCNAC-MPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Kinderschutz Steckdosen
Dichtkappe, Typ=SCNAC-MPX, Beschreibung=Sealing Cover, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Kautschuk, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Plombierhaube, Geeignet für=powerCON TRUE1 NAC3MPX Main Chassis Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Höhe:
7 mm
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
36 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,28*
3
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,35*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,67*
1
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 1,72*
1
€ 5,95*
ab € 1,098*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.