Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 100V, 5kW, R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BZW50-100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=BZW50-100B, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung min.=111 V, Kapazität=2.3 nF, Klemmspannung=228 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=100 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=5 kW, Spitzenimpulsstrom=263 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=R6, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=BZW50 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2,666 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.