Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FKS, 68uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033510
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V680SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1V680SP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=68 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=23.8 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=240 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=360 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FKS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,45*
5
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,50*
Lager 115
2362
5
€ 5,95*
ab € 0,3525*
€ 0,6955*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6112*
€ 0,72733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.