Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED warmweiss 3.6 V 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30033429
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     158353027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
SMD-LED
led modul weiss
led modul
SMD-LED, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Durchlassspannung: 3.6 V, Farbkoordinaten: X = 0.4543 / Y = 0.4062, Lichtstrom: 80...95 lm, Gehäuse: 3535, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: warmweiss, Technologie: InGaN, Abstrahlwinkel typ.: 120 °, Leistung: 2.52 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 3,18*
1
€ 5,95*
ab € 1,2492*
€ 3,2864*
1
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,36*
1
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,54*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,81*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 79,11*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 86,84*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 86,81*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 86,81*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 114,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG