Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33.3V, 1.5kW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.5KE39A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE39A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=41 V, Durchbruchspannung min.=37.1 V, Kapazität=2.4 nF, Klemmspannung=69.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=33.3 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=143 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=1.5KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3559*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5059*
€ 0,60202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4759*
€ 0,56632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.