Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 23.1V, 1.5kW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.5KE27A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE27A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=28.4 V, Durchbruchspannung min.=25.7 V, Kapazität=3.2 nF, Klemmspannung=48.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=23.1 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=207 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=1.5KE Series
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6244*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1664*
€ 1,38802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1464*
€ 1,36422
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0397*
€ 1,23724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0097*
€ 1,20154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8244*
€ 0,98104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7944*
€ 0,94534
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.