Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt male für 2 und 3pol, 24 ... 20AWG, 8A, Stecker, Packung à 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033299
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpkontakt male für 2 und 3pol, Typ=SA3350, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8 A, Querschnitt AWG max.=20 AWG, Querschnitt AWG min.=24 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie 400 Buccaneer, Serie=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimpstecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, bulgin buccaneer stecker, crimpstecker, Crimpkontakt male für 2 und 3pol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 1,81*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,606*
€ 2,164*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,164*
€ 2,57516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,803* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 10,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027
ab € 6,22*
Zubehör
Bulgin
13027/2
ab € 6,15*
Zubehör
Bulgin
14025/8AMP
ab € 100,91*
Zubehör
Bulgin
PX0482
ab € 0,88*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 484,38*
Zubehör
Bulgin
PX0410/03P/6065
ab € 4,39*
Zubehör
Bulgin
PX0410/02P/5560
ab € 4,17*
Zubehör
Bulgin
PX0410/04P/4550
ab € 4,09*
Zubehör
Bulgin
PX0410/06P/4550
ab € 4,13*
Zubehör
Bulgin
PX0410/08P/6065
ab € 4,02*
Zubehör
Bulgin
PX0411/10P/6065
ab € 4,25*
Zubehör
Bulgin
PX0412/08P
ab € 3,56*
Zubehör
Bulgin
PX0412/10P
ab € 3,97*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 0,85*
Zubehör
Bulgin
SA3349
ab € 1,534*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.