Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 68 nF ±10% 560 VDC/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 68nF; 10mm; ±10%; 13x6x12mm; -55÷105°C
Kondensator: Polypropylen; 68nF; 10mm; ±10%; 13x6x12mm; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     115-30033068
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75LF26804000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 13 x 12 x 6 mm, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: PP, IEC-Klimakategorie: 55/105/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 10 mm, Kapazität: 68 nF, Nennspannung: 560 VDC/250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
BG
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0741*
€ 0,2248*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2395*
€ 0,4692*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG