Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 470 nF 250 VDC/160 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; Rastermaß:10mm
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; Rastermaß:10mm
Artikel-Nr.:
     115-30032940
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IF3470506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator, Abmessungen L x H x B: 13 x 12 x 6 mm, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: PET, IEC-Klimakategorie: 55/105/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 10 mm, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 250 VDC/160 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Polyester-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,455*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,5719*
€ 0,7795*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7795*
€ 0,92761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5719*
€ 0,68056
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,28*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,93*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,94*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 5,59*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 6,04*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,64*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,64*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,64*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,64*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG