Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 22 uF 63 VDC/40 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22uF; 40VAC; 63VDC; Rastermaß:27,5mm; ±10%
Kondensator: Polyester; 22uF; 40VAC; 63VDC; Rastermaß:27,5mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     115-30032928
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DR52205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator, Abmessungen L x H x B: 32 x 28 x 14 mm, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Dielektrikum: PET, IEC-Klimakategorie: 55/105/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 27.5 mm, Kapazität: 22 µF, Nennspannung: 63 VDC/40 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
28 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
MK
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Polyester-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,56*
€ 8,14*
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 9,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG