Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 220 nF, 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 220nF; 22,5mm; ±10%; 26,5x11x20mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 220nF; 22,5mm; ±10%; 26,5x11x20mm
Artikel-Nr.:
     115-30032911
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474N32205001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 26.5 x 20 x 11 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 25 mm, Kapazität: 220 nF, Nennspannung: 440 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
26 mm
Ursprungsland:
BG
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,22µf, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,318*
€ 0,826*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG