Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X1-Kondensator, 47 nF, 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; 47nF; 440VAC; ±10%; THT; -40÷110°C
Kondensator: Polypropylen; X1; 47nF; 440VAC; ±10%; THT; -40÷110°C
Artikel-Nr.:
     115-30032907
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474N247050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
X1-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 26.5 x 15 x 6 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 25 mm, Kapazität: 47 nF, Nennspannung: 440 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
26.5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, X2-Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Entstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1212*
€ 0,329*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG