Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 680 nF, 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30032877
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI368040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator Abmessungen L x H x B: 18 x 19 x 11 mm Temperaturbereich: -40 ... +110 °C Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie IEC-Klimakategorie: 40/110/56 Kapazitätstoleranz: ±20% Raster: 15 mm Beinlänge: 30 mm Kapazität: 680 nF Nennspannung: 275 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MK
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,68 µf, X2-Kondensator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,77*
1
€ 5,95*
ab € 0,213*
€ 1,296*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.