Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 22 nF, 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 22nF; 10mm; ±20%; 13x5x11mm; 275VAC
Kondensator: Polypropylen; X2; 22nF; 10mm; ±20%; 13x5x11mm; 275VAC
Artikel-Nr.:
     115-30032854
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF222040H1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 22nf
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 13 x 11 x 5 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/125/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm, Beinlänge: 30 mm, Kapazität: 22 nF, Nennspannung: 275 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
BG
Weitere Suchbegriffe: x2 entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,469*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4256*
€ 0,623*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG