Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Y-Kondensator 68 nF 300 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 68nF; 300VAC; Rastermaß:22,5mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 68nF; 300VAC; Rastermaß:22,5mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     115-30032817
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YD5680MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y
Y-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 27 x 19 x 10 mm, Temperaturbereich: -40...+115 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/115/56/B, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 30 mm, Kapazität: 68 nF, Nennspannung: 300 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, entstörkondensator 0,068µf, X-Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Y-Entstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 2,25*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,84*
€ 2,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG