Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X1-Kondensator, 100 nF, 300 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30032796
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271ED6100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
X1-Kondensator, Temperaturbereich: -40...+110 °C, IEC-Klimakategorie: 40/110/56/B, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 30 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1, metallpapierkondensator, entstörkondensator 0,1µf, Entstörkondensatoren, X2-Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,79*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,45*
€ 2,40*
5
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 3,24*
1
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 4,5652*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 4,14*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,79*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 7,58*
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 8,62*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 7,73*
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,47*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,27*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,27*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,28*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG