Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X1-Kondensator, 100nF, 760VAC, 1.5kVDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30032788
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VF6100MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X1-Kondensator, Typ=PHE845VF6100MR30L2, Alternative (Alias)=F845FE104M760ALW0L, AC-Nennspannung X1=760 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, DC-Nennspannung X1=1.5 kV, Höhe=20.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=100 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Bulk, Serien=PHE845
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
12 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
33 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,45*
Lager 115
145
3
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,79*
56 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 2,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,32*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,98*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.