Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X1-Kondensator, 2.2 uF, 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30032783
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RR7220MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
X1-Kondensator, Temperaturbereich: -40...+105 °C, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 37.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
38 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
41 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, entstörkondensator x1, entstörkondensator, mkp-kondensator arcotronics, Entstörkondensatoren, X2-Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,82*
€ 7,24*
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 7,59*
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 8,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,19*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,11*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 6,81*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 6,78*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 6,81*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,77*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,77*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,76*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG