Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator SMD 470 nF 400 VDC/200 VAC 6560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 200VAC; 400VDC
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 200VAC; 400VDC
Artikel-Nr.:
     115-30032681
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ZS474K400V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 6560, Dielektrikum: PET, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 400 VDC/200 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
16.5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Folienkondensatoren SMD, Kondensatoren, SMD-Folienkondensatoren, Polyester-Folienkondensatoren SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,28*
€ 6,52*
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 8,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,79*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,47*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,61*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG