Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator SMD 1.0 uF 63 VDC/40 VAC 4036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30032671
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP105K063V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 4036, Dielektrikum: PET, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 1.0 µF, Nennspannung: 63 VDC/40 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5.5 mm
Breite:
9.1 mm
Tiefe:
10.2 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Folienkondensatoren SMD, Kondensatoren, SMD-Folienkondensatoren, Polyester-Folienkondensatoren SMD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 4,28*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,07*
€ 4,28*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 6,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG