Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Single/Dual Gate Logik SOT-353-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30032537
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HC1G04GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Single/Dual Gate Logik, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 2...6 V, Funktion: Wechselrichter, Gehäuse: SOT-353-5, Signallaufzeit: 23 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc nxp, 74hc, Single/Dual Gate Logik, Logik, Single/Dual Gate
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 6,95*
ab € 0,0893*
€ 0,1332*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2773*
€ 0,5236*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG