Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 PNP 30 V 0.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30032510
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BC858B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor, Gehäusetyp: SOT-23, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Transitfrequenz: 100 MHz, Verlustleistung: 0.25 W, Verstärkung: 220 ...475 , Verstärkung max.: 475, Verstärkung min.: 220
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor, transistor 30v, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0269*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG