Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dual-Transistor SOT-363 PNP -65 V -0.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30032508
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BC856S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
Dual-Transistor, Gehäusetyp: SOT-363, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: -65 V, Transitfrequenz: 100 MHz, Verlustleistung: 300 mW, Verstärkung: 110 ... , Verstärkung min.: 110
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd-transistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0465*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG