Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode SOD-323 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30032427
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAS321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Betriebstemperatur: +150 °C, Gehäusetyp: SOD-323, Durchlassstrom: 200 mA, Erholzeit: 50 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Kleinsignal-, Kleinsignaldioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0964*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG