Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -32 ... 1050°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30032138
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     IR-720-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=IR-720-EUR, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=10 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1.8 %, Reaktionszeit=250 ms, Temperaturmessbereich max.=1050 °C, Temperaturmessbereich min.=-32 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Nein, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=20:1, Serien=IR-700 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
482 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 138,94*
€ 5,46*
ab € 120,94*
€ 138,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,69*
€ 140,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,22*
€ 143,31*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 165,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.