Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1.0 nF 2000 VDC 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30031812
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C102KGRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1812, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: Sn, Kapazität: 1.0 nF, Nennspannung: 2000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.4 mm
Breite:
3.2 mm
Tiefe:
4.5 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6156*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7667*
€ 0,91237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG