Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 22uF, 6.3VDC, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031779
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C226K9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1206C226K9PACTU, Alternative (Alias)=C1206C226K9PAC7800, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=22 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=6.3 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=SMD Comm X5R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0584*
€ 0,1507*
Lager 115
1950
1
€ 5,95*
ab € 0,846*
€ 1,2452*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2452*
€ 1,48179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0932*
€ 1,30091
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,05*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,51*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 20,74*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.