Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1.0 uF 25 VDC 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30031718
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C105Z3VACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Kondensator, Temperaturbereich: -30...+85 °C, Bauform: 0805, Kapazitätstoleranz: -20/+80%, Keramikart: Y5V, Kontaktmaterial: Sn, Kapazität: 1.0 µF, Nennspannung: 25 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.25 mm
Breite:
1.25 mm
Tiefe:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikkondensatoren SMD, Kondensatoren, Chip-Keramikkondensatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0199*
€ 0,0445*
25
€ 6,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0764*
5
€ 5,95*
ab € 0,0196*
€ 0,1576*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,31*
€ 0,4406*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,44*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,92*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,61*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG