Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 100nF, 50VDC, 0805, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031711
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C104M5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C0805C104M5RACTU, Alternative (Alias)=C0805C104M5RAC7800, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.78 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Comm X7R, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00889*
€ 0,01877*
1 Tag
92500
500
€ 6,95*
ab € 0,0125*
€ 0,0263*
Lager 115
7007
50
€ 5,95*
ab € 0,031*
€ 0,0477*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,82*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,44*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 20,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.