Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 10nF, 200VDC, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031607
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103K2RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C0603C103K2RACTU, Alternative (Alias)=C0603C103K2RAC7867, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=200 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Comm X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200000
4000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0607*
100
€ 5,90*
ab € 0,0522*
€ 0,0783*
Lager 115
3050
50
€ 5,95*
ab € 0,3517*
€ 0,4017*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3717*
€ 0,44232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,82*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,44*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 20,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.