Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 1nF, 50VDC, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031602
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C102K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C0603C102K5RACTU, Alternative (Alias)=C0603C102K5RAC7867, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Comm X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00788*
€ 0,0168*
Lager 115
32534
25
€ 5,95*
ab € 0,0537*
€ 0,0787*
2 Tage
731750
25
€ 6,95*
ab € 0,0126*
€ 0,0909*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,9675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,92*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,29*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 33,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,41*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.