Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 5A, 90V, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031488
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 5a do-201
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SB590, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=200 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=135 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=90 V, Sperrstrom max.=50 µA, Thermischer Widerstand=25 K/W, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1700
90
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
7 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
Lager 115
1378
10
€ 5,95*
ab € 0,593*
€ 1,015*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.