Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 150 nF 630 VDC 1825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30031244
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1825C154KBRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1825, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: Sn, Kapazität: 150 nF, Nennspannung: 630 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.4 mm
Breite:
6.4 mm
Tiefe:
4.5 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0201*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3938*
€ 1,65862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0201*
€ 1,21392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG