Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierbuchse, 09 12 000 9902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030774
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 000 9902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Han-Eco
harting codierstift
Codierbuchse, Typ=09 12 000 9902, Aufnahmeschaft=Kodierstift, Für den Einsatz mit=Han Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: han eco, Codierbuchse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70987*
€ 0,92987*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7192*
€ 0,9392*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,94*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7723*
€ 1,0023*
Lager 115
86
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CR QF07
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.