Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierstift, 09 12 000 9901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030773
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 000 9901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Han-Eco
harting codierstift
Codierstift, Typ=09 12 000 9901, Aufnahmeschaft=Kodierstift, Für den Einsatz mit=Han Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: han eco, Codierstift
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6982*
€ 0,8882*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70987*
€ 0,90987*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,712*
€ 0,912*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,92*
Lager 115
72
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.