Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abdeckkappe 24 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030770
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 024 5407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckkappe 24 B
Abdeckkappe 24 B, Typ=19 41 024 5407, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Für den Einsatz mit=Han Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
60 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 15,86*
€ 18,77*
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 18,83*
26 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 16,32*
€ 19,27*
€ 4,00*
ab € 16,87*
€ 21,04*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,36*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.