Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tüllengehäuse 24 B, Han-Eco® 24 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030766
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 024 0523
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
Tüllengehäuse 24 B, Typ=19 41 024 0523, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Grösse=24B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M40, Serien=Han-Eco Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
61 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: pvc kabelverschraubung m40, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Tüllengehäuse 24 B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 12,47*
€ 14,49*
€ 4,00*
ab € 17,23*
€ 20,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,00*
€ 20,63*
€ 5,90*
ab € 17,23*
€ 26,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19000005097
ab € 13,08*
Zubehör
Harting
19000005099
ab € 13,72*
Zubehör
Harting
19000005198
ab € 10,28*
Zubehör
Rittal
2411851, SZ Kabelverschraubung Messing M40x1,5
ab € 4,2325*
Zubehör
Rittal
2411651, SZ Kabelverschraubung Polyamid M40x1,5
ab € 1,62*
Zubehör
Lapp Kabel
52107850
ab € 7,602*
Zubehör
Lapp Kabel
53111150
ab € 2,08218*
Zubehör
Lapp Kabel
53111050
ab € 1,659*
Zubehör
Lapp Kabel
53111250
ab € 1,69641*
Zubehör
Lapp Kabel
53111350
ab € 2,13218*
Zubehör
Lapp Kabel
53111450
ab € 1,6086*
Zubehör
Lapp Kabel
53111457
ab € 2,973*
Zubehör
Lapp Kabel
53111550
ab € 2,08*
Zubehör
Lapp Kabel
53112055
ab € 9,92625*
Zubehör
Lapp Kabel
53112150
ab € 7,62098*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.