Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Anbaugehäuse 24 B, Han-Eco® 24 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030764
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 024 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 24 B, Typ=19 41 024 0301, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han-Eco Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
34 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Anbaugehäuse 24 B
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 8,02*
€ 9,60*
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 9,61*
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 9,82*
26 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 9,89*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022751
ab € 19,66*
Zubehör
Harting
19 41 024 5404
ab € 10,11*
Zubehör
Harting
09140009931
ab € 9,18*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 7,56*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 10,98*
Zubehör
Harting
09 33 024 2702
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09320643101
ab € 16,76*
Zubehör
Harting
09340162701
ab € 13,94*
Zubehör
Harting
09380122751
ab € 53,68*
Zubehör
Harting
09140052716
ab € 5,20*
Zubehör
Harting
09140062733
ab € 5,81*
Zubehör
Harting
09140122734
ab € 21,015*
Zubehör
Harting
09140022741
ab € 14,485*
Zubehör
Harting
09140082733
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09140032701
ab € 9,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.