Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tüllengehäuse 16 B, Han-Eco® 16 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030755
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 016 0523
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
Tüllengehäuse 16 B, Typ=19 41 016 0523, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Grösse=16B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M40, Serien=Han-Eco Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: pvc kabelverschraubung m40, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Tüllengehäuse 16 B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 12,24*
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 16,74*
€ 6,95*
ab € 14,42*
€ 16,91*
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 17,24*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.