Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tüllengehäuse 10 B, Han-Eco® 10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30030742
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 010 0522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Tüllengehäuse 10 B, Typ=19 41 010 0522, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Grösse=10B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han-Eco Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse 10 B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,79*
€ 10,32*
€ 4,00*
ab € 11,97*
€ 14,07*
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 14,44*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 15,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.