Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abdeckkappe 6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030737
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 006 5407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckkappe 6 B
Abdeckkappe 6 B, Typ=19 41 006 5407, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Für den Einsatz mit=Han Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
31 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
58 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 9,58*
€ 11,27*
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 11,28*
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 11,49*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 11,58*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.