Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Flanschdichtung, 19 41 000 9802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030722
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 000 9802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
harting flanschdichtung
flanschdichtung
Flanschdichtung, Typ=19 41 000 9802, Aufnahmeschaft=Dichtung, Für den Einsatz mit=Han Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
57 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 0,99*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,863*
€ 1,229*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,687* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.